Taphouder MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Tapbereik: M6-20

Artikelnummer: 338110 M6-20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapbereik Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Vorm: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M6 – M20
Opname HSK-A 63
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Lengtecompensatie druk 0,2 mm
Lengtecompensatie trek 1 mm
Buiten-⌀ D 60 mm
Binnen-⌀ D1 32 mm
Afkoppellengte A-maat 97 mm
Geschikt voor ER-grootte 25
Vorm A
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338110 M6-20
EAN/GTIN 4045197336163
Nummer fabrikant 338110 M6-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
  • Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

Toepassing:

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 /16 / 25).
Aantrekbouten, zie nr. 308600308806.
Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.
Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.
Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120338142.

Tip:

Maximaal toerental 4000 min-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten