AV C6 SEM22 61X310 Antivibratie schachtfreeshouder met koelgaten en CAMFIX (ISO 26623-1) schachten

Artikelnummer: 3353761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3353761
EAN/GTIN 7291075485691
Nummer fabrikant 3353761

Omschrijving

Omschrijving:

Opdrukbare freesstiften, diameter van de carrosserie (BD) 61 mm, lengte van de carrosserie (LB) 310 mm, diameter van de opraper, machinezijde (DCONMS) 63 mm, opraperdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, asmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 61 mm
  • Lichaamslengte (LB): 310 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS): 19 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 22 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS): 63