AI27U +3.5TR Schroefdraadonderplaat voor externe linkerkant en interne rechterkant

Artikelnummer: 3343975
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3343975
EAN/GTIN 7291075408331
Nummer fabrikant 3343975

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires voor draadbewerking, totale lengte 27 mm

Kenmerk:

  • Hoek 3,5 graden
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 15,88 mm
  • totale lengte 27 mm
  • Dikte (H): 5,5 mm