FFX4 ED0.62-2-1.5W0.62-04 Snelfrezen voor dubbelzijdige inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3336694
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3336694
EAN/GTIN 7291075393170
Nummer fabrikant 3336694
L-nummer L23980 3005

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,031″, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,334″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijdiameter maximum (DCX) 0,031: 5/8″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van de snijlengte van de snijlengte van de kop: 2MX 2,547″
  • (APLF):
  • (
    • ): 1-1/2″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • totale lengte (OAL): 3-1/2″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 4,3 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • Geschikte producten