Wielslagstempelapparaat met cijfers 0-9, 4 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 332-354
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 332-354
EAN/GTIN 4027474928827
Nummer fabrikant 332-354
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het wielslagstempel apparaat van de serie 332 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van cijferreeksen in werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een hardheid bij de gravure tussen 58 en 61 HRC. De wielslagstempels van de serie 332 zijn door hun vernikkelde oppervlakte bijzonder geschikt voor het markeren van roestvrij staal.
  • Door de geschuurde zichtzijde zijn de ingestelde cijfers afleesbaar
  • De ruimtebesparende constructie maakt het mogelijk om te gebruiken in krappe situaties

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale breedte [inch]: 1 15/16
  • Totale diepte [mm]: 30 mm
  • Totale diepte [inch]: 1 3/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Totale lengte [inch]: 5 7/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 4 mm
  • Aantal cijfers: 6