Wielslagstempel voor cijfers, met 6 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 332-106
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 332-106
EAN/GTIN 4027474803742
Nummer fabrikant 332-106
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De wielslagstempel voor cijfers van de serie 332 wordt samen met een stempelhouder gebruikt om moeiteloos cijferreeksen te markeren op werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De wielslagstempels van de serie 332 zijn door hun vernikkelde oppervlak vooral geschikt voor het markeren van roestvrij staal.
  • Dankzij de aangeslepen zichtzijde zijn de ingestelde cijfers afleesbaar
  • Duurzaam door robuust en hoogwaardig materiaal

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 9 mm
  • Totale breedte [inch]: 3/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 6 mm
  • Binnendiameter [mm]: 10 mm
  • Buitendiameter [mm].1: 73 mm