Houder voor wielslagstempel met afstandsbuizen 2-6 mm Schrifthoogte

Artikelnummer: 332-100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 332-100
EAN/GTIN 4027474997274
Nummer fabrikant 332-100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De houder voor wielslagstempels van serie 332 wordt gebruikt als universele gereedschapshouder voor wielslagstempels in ambacht, industrie en werkplaats. Dankzij de meegeleverde afstandhouders is de houder in staat om verschillende maten wielslagstempels op te nemen. De wielslagstempels van serie 332 zijn door hun vernikkelde oppervlak bijzonder geschikt voor het markeren van roestvrij staal.
  • De ergonomische schacht maakt een bijzonder veilige werking mogelijk
  • Duurzaam door robuust en hoogwaardig materiaal

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 67 mm
  • Totale breedte [inch]: 2 5/8
  • Totale diepte [mm]: 25 mm
  • Totale diepte [inch]: 1
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 183 mm
  • Totale lengte [inch]: 7 3/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal cijfers: 1
  • Type hoogte ingesteld [mm]: 2-6 mm