Slagkop gehard 27-delige slagletterset DIN 1451, 8 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 331-008V
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 331-008V
EAN/GTIN 4027474928575
Nummer fabrikant 331-008V
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slagaangeharde, 27-delige slagletterset van de serie 331 wordt gebruikt voor het moeiteloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een gestandaardiseerd letterbeeld volgens DIN 1451 en een hardheid op de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van de serie 331 hebben een grotere schacht, wat het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt. Door de verharding van de slagaangedreven kop wordt de slijtage verminderd.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [inch]: 3 1/8
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 14
  • Asbreedte [inch]: 9/16
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 8 mm