27-delige puntgeslagen slagletterset DIN 1451, 3 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid op de gravure

Artikelnummer: 331-003P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 331-003P
EAN/GTIN 4027474006297
Nummer fabrikant 331-003P
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gestippelde, 27-delige slagletterset met extra zware kwaliteit van serie 331 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormeerd schriftbeeld volgens DIN 1451 en een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van serie 331 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt. Door het gestippelde schriftbeeld wordt het kerfeffect van het ingeslagen teken verminderd.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 3/4
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 8
  • Asbreedte [inch]: 5/16
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 3 mm