9-delige standaard slagcijferset DIN 1451 met 7 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 328-107
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 328-107
EAN/GTIN 4027474804565
Nummer fabrikant 328-107
L-nummer L80010 1646
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 9-delige standaard slagletterset van serie 328 wordt gebruikt voor het eenvoudig markeren van werkstukken met een sterkte van maximaal 900 N/mm² (27 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormaliseerd lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De standaardset van serie 328 is een klassieker die ideaal geschikt is voor universeel gebruik.
  • Bijzondere duurzaamheid door vervaardiging in koudvormingsprocedé, waarbij de vezelrichting van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Voor overzicht verpakt in onze beproefde, onbreekbare kunststofdoos

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 15/16
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 10
  • Asbreedte [inch]: 3/8
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 7 mm