{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 63 mm | |
| Plaatafmeting | 12 | |
| Opname | HSK-T | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 140 mm | |
| Nuttige lengte LN | 114 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ D1 min | 50 mm | |
| As-puntafstand f | 27 mm | |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
| Reservedeel | P01 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| Schachttype | Holle-schachtconus | |
| Producttype | Boorstanghouder |
| Artikelnummer | 320090 63/12-140 | |
| EAN/GTIN | 2050001715029 | |
| Nummer fabrikant | HA6.PCD.RLC.140 |