• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Eco-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-⌀ d1: 50mm

Artikelnummer: 319161 50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Vorm: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm C
Schacht-⌀ d1 50 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Schachtbreedte b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319161 50
EAN/GTIN 4045197578808
Nummer fabrikant 319161 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

GARANT Eco − Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco − systeem steekdraaihouders nr. 273830273891 en GARANT Eco − basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen