{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Vorm | C | |
| Schacht-⌀ d1 | 16 mm | |
| h1 | 12 mm | |
| h2 | 17 mm | |
| b1 | 43 mm | |
| b2 | 24 mm | |
| Schachtbreedte b3 | 13 mm | |
| h5 | 20 mm | |
| h6 | 22 mm | |
| l1 | 44 mm | |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 16 | |
| Producttype | VDI-gereedschapsopname |
| Artikelnummer | 319117 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263224495 | |
| Nummer fabrikant | 319117 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |