T465FLN D10-10-2.5R-22ST 65° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3181043
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3181043
EAN/GTIN 7291075317565
Nummer fabrikant 3181043
L-nummer L23980 2068

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 10.86″, Cutting item Count (CICT) 10, Hub diameter (DHUB) 5,91″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • 5,91
  • Aanspandoorn: C
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″snijdiameter (DC): 10″
  • snijdiameter (DC/DCX): 10.86″
  • snijdiameter maximum (DCX): 10.86″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 10
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 3″diameter van MIB″diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf:
  • (
  • : 3Identificatie van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de machine (MIDD van de machine): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 65 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles