Klauwbekkenset 3-delig voor spanhouder, ⌀ 200 mm, Type: 1

Artikelnummer: 313953 1
Prijs instellen 3 Stuk (107,33 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 35 mm - 63 mm
Groefbreedte n 14 mm
Schroefdraad M M6
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313953 1
EAN/GTIN 2050001945884
Nummer fabrikant 0138110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde grijperbekken. Voor spannen van onbewerkte delen met vertanding 1,5×60°.
Gebruineerd.

Tip:

Geschikt voor BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.