Reciprozaagblad BIM 205T8/10 MS

Artikelnummer: 31324000452
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 31324000452
EAN/GTIN 4014586477039
Nummer fabrikant 31324000452
L-nummer L00020 110374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reciprozaagblad BIM 205T8/10 MS

Kenmerk:

  • Breedte: 1,57 mm
  • Lengte: 225 mm
  • Hoogte: 22 mm
  • Max. Materiaaldikte: 12 mm
  • min. Materiaaldikte: 4 mm
  • snoeilengte: 205 mm
  • TPI: 8 / 10
  • VE: 3 st.