Reciprozaagblad BIM 180T10 MSA

Artikelnummer: 31324000449
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 31324000449
EAN/GTIN 4014586477008
Nummer fabrikant 31324000449
L-nummer L00020 110273
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reciprozaagblad BIM 180T10 MSA

Kenmerk:

  • Breedte: 0,9 mm
  • Lengte: 200 mm
  • Hoogte: 19 mm
  • Max. Materiaaldikte: 12 mm
  • min. Materiaaldikte: 3 mm
  • snoeilengte: 180 mm
  • TPI: 10
  • VE: 3 st.