Boorbekken, set 3-delig, gehard, Voor klauwplaattype: 80

Artikelnummer: 312986 80
Korting
€ 92,20
Prijs instellen 3 Stuk (27,43 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 80 mm
Lengte L 32 mm
Breedte B 11 mm
Hoogte H 28 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 312986 80
EAN/GTIN 4062406155063
Nummer fabrikant 312986 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Compatibel met Bison-drieklauw.