Bitconnector handbediend zeskant 1/4″ buiten vierkant 1/4″ L.25mm

Artikelnummer: 31160000
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
Artikelnummer 31160000
EAN/GTIN 4018754331901
Nummer fabrikant 31160000
L-nummer L60010 7470
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Voor het aansluiten van dopsleutelinzetstukken en bedieningsgereedschappen
  • Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving 6,3 (1/4″)
  • Vierkant met veerbelaste kogel
  • Oppervlak staalgrijs, geolied
  • Buitenvierkant DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Externe zeskantaandrijving DIN 3126 / ISO 1173

Kenmerk:

  • Buitenzeskant (inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Buitenvierkant [inch]: 1/4 ″
  • Hoogte mm (h): 8 mm
  • Lengte mm (L): 25 mm
  • Buitenvierkant: A 6,3 mm
  • Gewicht: 10 g