F45NM D2.5-05-1.00-R08 45° vlakfrees voor achthoekige ONHU/MU 0806... inzetstukken met 16 snijkanten

Artikelnummer: 3104601
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104601
EAN/GTIN 7291075180046
Nummer fabrikant 3104601
L-nummer L23980 3115

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 2,99″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 5
  • Hub diameter (DHUB): 2,2″
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • diameter (DC/DCX): 2,99″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 2,99″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 5
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,22″
  • Naafdiameter (DHUB): 2,2″
  • Naam invoegen (MIID): ONHU 080608-TN
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Afstelhoek (KAPR): 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles