HCE D1.0-A-L6.7-C1.0 Multifunctionele schachtfrezen die verscheidene contouren van de beitelplaatjes kunnen dragen

Artikelnummer: 3103726
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103726
EAN/GTIN 7291075185461
Nummer fabrikant 3103726
L-nummer L23980 1777

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,579″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6,7″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,906″aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechterhand: Aantal
  • snijartikelen (CICT): 1
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,579″
  • doorvoerlengte linksvoor: 2
  • : 2
  • : 2-3/4″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): HCC D1.0-R.031-QF
  • totale lengte (OAL): 6,7″
  • schachttype: Round
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Torque (TQ): 106 lbfxin

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles