MM S-B-H075-ER32-T06 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Artikelnummer: 3103643
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103643
EAN/GTIN 7291075192964
Nummer fabrikant 3103643
L-nummer L24070 320

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 74,1 mm, maat schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 85,1 mm, totale lengte (OAL) 115 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 74,1 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 75 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Functionele lengte (LF) 85,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles