HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Multifunctionele kogelkopschuurfrezen D=1.000″.

Artikelnummer: 3103609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103609
EAN/GTIN 7291075266085
Nummer fabrikant 3103609
L-nummer L23980 2844

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,67″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 10″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 5″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 1,6 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • hoekradius (RE): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND): Max.
  • -snijdiameter (
  • . Snijrichting: 10.0,67 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm): 2
  • fronttype: D
  • koplengte (LH): 5″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HBR D1.0-QF
  • totale lengte (OAL): 10″
  • schachttype: Round
  • Torque (TQ): 12 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 5″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles