MM S-A-L4.00-C.625-T10 Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103196
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103196
EAN/GTIN 7291075147919
Nummer fabrikant 3103196
L-nummer L24070 423

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 0,68″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T10
  • Overall lengte (OAL): 4″.

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0.602″
  • Lichaamslengte (LB): 0,68″
  • Max. Lichaamslengte (LBX): 0,8″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS): T10
  • totale lengte (OAL): 4″
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 39000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles