HM90 E90A-D25-3-M12 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts. With FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3102521
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102521
EAN/GTIN 7291075122732
Nummer fabrikant 3102521
L-nummer L23980 454

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, aantal beitelplaatjes (NOF) 3, totale lengte (OAL) 57 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles