Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP, Type CP voor ER: 16MSDI

Artikelnummer: 309665 16MSDI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type CP voor ER Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Spanbereik 1 mm - 10 mm
Totale lengte L 23,9 mm
Buiten-⌀ D 22 mm
Maximaal aanhaalmoment 30 Nm
Schroefdraad Tr20×1
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309665 16MSDI
EAN/GTIN 2050001705518
Nummer fabrikant 43822000010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
Conisch = alle maten met ’C’.
Standaard
= alle andere maten.
ER-spanmoer CP, voor afdichtringen HP.

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Tip:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles