Afdichtring voor ER-spanmoer, ER 40, Span-⌀ d: 6mm

Artikelnummer: 309632 6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type ER 40
Setinhoud 23
Buiten-⌀ D 33,5 mm
Producttype Afdichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309632 6
EAN/GTIN 2050002088054

Omschrijving

T.b.v.:

ER-spanmoeren nr. 309616; 309621.

Tip:

  • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
  • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
  • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
  • Geschikt tot 80 bar.
  • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.