Draadinzetstuk voor ER-spantang secuRgrip® uittrekbeveiliging, voor span-⌀ d: 20mm

Artikelnummer: 309426 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 20 mm
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type met uittrekbeveiliging
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309426 20
EAN/GTIN 2050002050129
Nummer fabrikant 769420000

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen met secuRgrip® vertonen een draadachtige contour in de spanboring. Door het draadinzetstuk op het geslepen HB-oppervlak (Weldon) van de frees aan te brengen, kan de combinatie frees + draadinzetstuk in de spantang worden vastgeschroefd, waardoor het gereedschap er niet uit wordt getrokken.
Draadinzetstuk van metaal, met TiN-coating.

Omschrijving:

Bij het bewerken van dure werkstukken krijgt u slechts één kans om het goed te doen. Lengteveranderingen door het uittrekken van gereedschap kan tot ernstige werkstukschade leiden. ER-secuRgrip-spantangen bieden een maximale uittrekveiligheid bij het frezen.

Voordeel:

  • Proceszeker werken – 100% uittrekbeveiliging van het gereedschap.
  • Langere gereedschapsstandtijden.
  • Trillingsdempend effect van de spantang.
  • Veel flexibiliteit dankzij ER-spantangsysteem.
  • Gebruiksvriendelijke hantering – geen wijziging van de spantanghouder nodig.

Toepassing:

Met het secuRgrip®-systeem wordt van een normale spantanghouder een houder met uittrekbeveiliging gemaakt, de voordelen van het flexibele ER-spantangsysteem blijven behouden.

T.b.v.:

ER-spantang secuRgrip® nr. 309422 en 309423.

Tip:

Spant alleen de nominale diameter. Let op een correcte plaatsing in de spantanghouder: bij het toepassen in bijv. heel erg korte spanhouders is evt. het verwijderen van de lengtecompensatieschijf aan de onderkant van de spangtang nodig.