Magnetische waterpas , trapeziumvormig , 400 mm lang

Artikelnummer: 307BM.40
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
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307BM.40
EAN/GTIN 3148518335553
Nummer fabrikant 307BM.40
L-nummer L60130 4477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid in bovenliggende positie 0,75 mm/m
  • Solide behuizing van gegoten lichtmetaal
  • Elektrostatische poedercoating

Kenmerk:

  • E [mm]: 23
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 420