{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Spanbereik | 0,5 mm - 13 mm | |
| Opname | HSK-A 100 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | |
| Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
| Type | standaard | |
| Afkoppellengte A-maat | 111 mm | |
| Buiten-⌀ D | 50 mm | |
| Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 6 | |
| Producttype | Korte-boorhouder |
| Artikelnummer | 307760 0,5-13 | |
| EAN/GTIN | 2050001690043 | |
| Nummer fabrikant | 16.296.100.13 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |