• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

HPH-spanhouder, SK 40, Span-⌀ D1: 14mm

Artikelnummer: 302190 14
Korting
€ 512,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 14 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 85 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
L1 66 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302190 14
EAN/GTIN 2050001671233
Nummer fabrikant 15.407.40.14.Z
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.Met Balluff-chip-boring.Geschikt voor MMS.
Hydrodehn-spanhouder, uitvoering HPH (High Performance Holder).

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Toepassing:

  • Met name in de zware verspaning bij het frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806.
AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten