Meskopverlengstuk kort, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 301105 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6357
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Norm DIN 6357
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Buiten-⌀ D 38 mm
Totale lengte L 45 mm
A 17 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 301105 16
EAN/GTIN 4045197778420
Nummer fabrikant 301105 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbare tap, boring en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Toepassing:

Voor flexibele verlenging van meskopopnames. Voordelige uitvoering ten opzichte van dure speciale producten. 3 toepassingsmogelijkheden: kort (45 mm) of lang (70 mm) verlengstuk resp. maximale combinatie van twee korte verlengstukken (2×45 mm).

Levering:

Inclusief geschikte freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.
Reserveschroef nr. 301107.

Downloads en documenten

Geschikte producten