Opvallende cijfers , 0 - 8 , karakter hoogte 8 mm , set in plastic doos, 9 stuks.

Artikelnummer: 293A.8
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
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293A.8
EAN/GTIN 3148511663431
Nummer fabrikant 293A.8
L-nummer L60130 2919
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolstofstaal 60 HRc
  • Geleverd in plastic doos

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Afmetingen [mm]: 55 x 55 x 90
  • Markeringsdoorsnede [mm]: 13 x 13
  • [g]: 925