Profieldrukpen binnenzeskant metrisch ⌀ d = 12 mm, TiN, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 293043 5
Korting
€ 71,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm
Profiel Zeskant
L 8,5 mm
L1 25 mm
Tolerantie +0,12 tot +0,15 mm
⌀ d 12 mm
Snijmateriaal HM
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293043 5
EAN/GTIN 4045197946492
Nummer fabrikant 293043 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten