Houder voor diamant-gladwalspunten Kop zwenkbaar naar rechts, Schachtgrootte: 10-16

Artikelnummer: 291406 10-16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10-16 mm
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 291406 10-16
EAN/GTIN 4030741903151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkbare gereedschapskop (verstelbereik ± 90°).

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.

Toepassing:

Voor de bewerking van materialen tot 65 HRC. Ideaal voor de oppervlaktebewerking van complexe, continue contouren.
Voor het gladmaken van niet-onderbroken contouren (convex, concaaf, cilindrisch, conisch) en vlakke oppervlakken. Ook geschikt voor toepassingen tot aan de kraag.

Levering:

Schachtgrootte 10 inclusief schachtadapter 12 mm × 12 mm en 16 mm × 16 mm.

Let op:

Diamant-gladwalspunten moeten apart worden besteld!

Tip:

Gedetailleerde toepassingsadviezen vindt u in de bijgevoegde handleiding.