{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijrichting | links en rechts | |
| voor kartelprofiel | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
| Schacht breedte | 10 mm | |
| Schacht hoogte | 10 mm | |
| voor kartel-⌀ d1 | 15 mm | |
| voor kartelbreedte b | 4 mm | |
| voor kartelboring-⌀ d2 | 8 mm | |
| Werkgebied | 3 mm - 50 mm | |
| HM-bus, dekring, schroef | 299920 5 | |
| Producttype | Kartelgereedschap |
| Artikelnummer | 290210 10 | |
| EAN/GTIN | 4030741409486 | |
| Nummer fabrikant | 31001926 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |