Trolley’s met houten kisten

Artikelnummer: 2852
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bakwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2852
EAN/GTIN 4017976014593
Nummer fabrikant 2852
L-nummer L90080 966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Onderstel van houtplaat, afwerking beuken. Constructie van gehoekt staal. Wanden en deksel gemaakt van houten plaatmateriaal, afwerking beuken. Deksel kan in 2 delen worden ingeklapt. Oogjes voor hangsloten. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Gedemonteerd geleverd. Nuttige hoogte: 806 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 700
Hoogte laadvlak (mm): 806
totale lengte (mm): 1130
Totale breedte (mm): 725
Totale hoogte (mm): 1113
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten