{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | TANG-GRIP | |
| Steekbreedte w | 6 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Insteekdiepte tmax | 30 mm | |
| Totale lengte L | 90 mm | |
| WB_2 | 18 mm | |
| WF | 10,2 mm | |
| Functionele hoogte h1 | 24,8 mm | |
| Schachthoogte h5 | 32 mm | |
| Afkoppellengte | 27 mm | |
| axiaal insteken mogelijk | ja | |
| Artikelomschrijving producent | TNFFA 80L-6IQ | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 274203 80-110 | |
| EAN/GTIN | 7291075311143 | |
| Nummer fabrikant | 2302838 |