Houder voor HM-meetinserts ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Artikelnummer: 274100 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Totale lengte L 88 mm
Boorlengte L1 19 mm
Boordiameter ⌀ D1 20 mm
Klemschroef 279815 15
Stelschroef 279815 16
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274100 16
EAN/GTIN 4062406239121
Nummer fabrikant 274100 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling en stelschroef voor het positioneren van het gereedschap.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274061 en 274063.

Downloads en documenten

Geschikte producten