Snijplaat rechthoekig profiel links, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin insteek D1/D2: 7/12mm

Artikelnummer: 274063 7/12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin insteek D1/D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Steekbreedte w 2,5 mm
Punt-midden-afstand L3 2,2 mm
Totale lengte L 64 mm
maximale snijdiepte tmax 22 mm
Voeding f 0,01 mm - 0,03 mm
Coating TiAlN-PVD
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274063 7/12
EAN/GTIN 4067263558767
Nummer fabrikant 274063 7/12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
50
Aluminium (kortspanend)
N
90
Aluminium > 10% Si
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
45
RVS > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Continu
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling en extra koeling van de vrije oppervlakken.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274100274102.

Let op:

Bestelgrootte = minimale insteek-⌀.
Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijziging mogelijk.
D1 = Dmin binnen-⌀.
D2 = Dmin buiten-⌀.
L-uitvoering met grotere insteekdiepte tmax.

Downloads en documenten

Geschikte producten