Houder Medium / Medium-Plus, Schachthoogte h: 40mm

Artikelnummer: 274002 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 40 mm
Schachtbreedte b3 40 mm
Totale lengte Ltotaal 85 mm
Montageschroef 279815 19
Paspen met vlakke oppervlakken 279934 1
Paspen 279936 1
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274002 40
EAN/GTIN 4062406095475
Nummer fabrikant 274002 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Downloads en documenten

Geschikte producten