{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Eco | |
| Schachthoogte h | 16 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Functiebreedte L4 | 21 mm | |
| L1 | 78 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Schroef | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Producttype | Klemhouder |
| Artikelnummer | 273870 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197702227 | |
| Nummer fabrikant | 273870 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |