Afsteekplaat rechts, HB9140, Steekbreedte w: 3mm

Artikelnummer: 273530 3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,86 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,55 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.095 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Hoekradius 0,25 mm
Soort HB9140
Coating AlTiN
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,08 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Wisselplaatprofiel rechts
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273530 3
EAN/GTIN 4062406531263
Nummer fabrikant 273530 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.