MINCUT MEFL snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 1,5/8mm

Artikelnummer: 270428 1,5/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort IC908
Plaatafmeting ⌀ d 8 mm
maximale snijdiepte tmax 5,5 mm
Hoekradius R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Voeding f insteken 2,6 mm/omw.
Voeding f axiaal steken 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Voeding f vlakdraaien 0,02 mm/omw. - 0,06 mm/omw.
Serie MINCUT
Artikelomschrijving producent MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Producttype Miniwisselplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270428 1,5/8
EAN/GTIN 7291075359558
Nummer fabrikant 6410659

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles