{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | TOHX 06T102 L | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | K10 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | K | |
| Neventoepassing | N | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | G20 | |
| Spaanhoek | 20 graden | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 200 m/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 300 m/min - 500 m/min | |
| Coating | gecoat | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 268879 K10 | |
| EAN/GTIN | 4047109060548 | |
| Nummer fabrikant | W30 04200.0221 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |