Kunststof hamer Safety middelzacht/zeer hard met hickorysteel, rond-slagkop 80, 490 mm

Artikelnummer: 26582
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26582
EAN/GTIN 4010995265823
Nummer fabrikant 26582
L-nummer L60070 2824
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Zwarte kop/ middelzacht: voor bv. pleisteren, tegelen en gipswandconstructies. Witte kop/ zeer hard: voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 80
  • Totale lengte (mm): 490 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 185 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee