Master Mute boorstang A.. SDUCR 93°, voor wisselplaten DC.., rechts

Artikelnummer: 265014 40/11
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Schachtvorm Staal
Norm Fabrieksnorm
Trilling gedempt
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40X SDUCR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Lmin 240 mm
Totale lengte L 359 mm
Afkoppellengte L1 240 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 50
Draadaansluiting G1/2
Onderlegplaat 269005 18
Onderlegplaatschroef 269013 8
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265014 40/11
EAN/GTIN 4069515024693
Nummer fabrikant 265014 40/11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde as zonder spanvlak.

Tip:

Verkorting van de boorstang tot een lengte van Lmin mogelijk. Gebruik alleen met inwendige koeling (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles