Momentsleutel DREMASTER Z 22, 110-550 Nm

Artikelnummer: 2641550
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 550 Nm
Serie DREMASTER
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2641550
EAN/GTIN 4002805931622
Nummer fabrikant 2641550
L-nummer L60160 2237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
Schakelen tussen hoofdschaal N-m en subschaal lbf-ft, geen afleesfouten
Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
Beveiligd verstelsysteem
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 22 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 42,5 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 912,7 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 56 mm
  • Lengte hendel handgreep [mm]: 856,7 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 831,4 mm
  • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof delen
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Kogelslot
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 56,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Utilities
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas