Stalen boorstang A.. SVQCL 107,5°, voor wisselplaten VC.., links

Artikelnummer: 261345 32/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A32S SVQCR/L16
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 40 mm
Middenverplaatsing L3 22 mm
Spanhoogte L2 31 mm
Koplengte L1 33,5 mm
Totale lengte L 250 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 8
Onderlegplaatschroef 269013 2
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261345 32/16
EAN/GTIN 4045197656193
Nummer fabrikant 261345 32/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten