{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | VBMT110304 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Soort | HB7140-2 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Coating | gecoat | |
| Hoofdtoepassing | M | |
| Snedecondities | sterk onderbroken | |
| Spaanbreker | VS | |
| Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 230 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 261144 HB7140-2 | |
| EAN/GTIN | 4067263329800 | |
| Nummer fabrikant | 261144 HB7140-2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |